| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1438880 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IHM13A1 EAN/GTIN: 5059042568868 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Arduino UNO, STM32 Nucleo-Platine Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STSPIN250 Kit-Name = Motor Configuration
DC-Motor-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM13A1. Die X- NUCLEO - IHM 13A1 ist eine Erweiterungsplatine für Niederspannungs-DC-Motoren mit Bürsten auf der Basis des Vierfach-Halbbrückenchips STSPIN250. Das Gerät wurde für batteriebetriebene Anwendungen entwickelt und kann in einen verbrauchsfreien Zustand versetzt werden, um die Batterielebensdauer erheblich zu verlängern. Betriebsspannungsbereich: +1,8 bis +10 V dc. Ausgangsstrom: 2,6 A eff. Stromregelung mit einstellbarer Ausschaltzeit. Verbrauch im Standby: ;80 nA. Überstromerkennung und -schutz, nicht ableitend. Übertemperaturschutz. 2 x LED für Ausgangsaktivität. Fehler-LED. Schraubklemmen für Motorsignale und Stromversorgung. ST-Morpho-Steckverbinder für Host-MCU-Platine. Kompatible Arduino-Uno-r3-Shield-Stiftleisten. Kompatibel mit STM32-Nucleo-MCU-Platinen Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Arduino UNO, STM32 Nucleo-Platine | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STSPIN250 | Kit-Name: | Motor Configuration |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1438880, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM13A1, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,25* | € 12,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,77* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|