Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G3/4 Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, G3/4 Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1440799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440799
EAN/GTIN:
     5056279045858
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anschluss = G3/4
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Fließfaktor Kv = 5m³/h

RS Pro Magnetventil, 2 Anschlüsse, Öffner, 24 V dc, 3/4 ZollMagnetventile sind ideal, wenn Systeme einen Gas- oder Flüssigkeitsstrom benötigen, der automatisch gesteuert werden soll, z. B. bei Feuerlösch-, Sprinkler- oder Wasserstrahlbetrieb. Diese Zweiwegeventile sind elektromechanisch betätigt, so dass kein Engineer anwesend sein muss, um das Ventil manuell ein- und auszuschalten. RS Pro verfügt über eine Reihe von Magnetventilen mit Anschlussgrößen von 3/8 Zoll bis 2 Zoll. Dieses Modell hat eine Anschlussgröße von 3/4 Zoll. Zum Schutz vor Rost besteht er aus geschmiedetem Messing. Sie können es an einer 230-V-ac- oder 24-V-DC-Coil betreiben, um der Spannung Ihres Systems gerecht zu werden. Das Öffnerventil mit zwei Anschlüssen arbeitet bei Temperaturen von -20 °C bis +90 °C. Der maximale Betriebsdruck beträgt 15 bar. Das Ventil entspricht den technischen und Sicherheitsanforderungen der US- und europäischen Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 zur elektrostatischen Steuerung.Eigenschaften und Vorteile• Magnetventil • Hergestellt aus geschmiedetem Messing • 230-V-AC- oder 24-V-DC-Betrieb • Vorgesteuertes Zweianschlussventil (Öffner) • Geeignet für Flüssigkeit oder Gas • Anschlussgröße 3/4 Zoll • kV-Durchflussfaktor von 5 m3/h • Maximaler Betriebsdruck von 15 bar • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +90 °C. • G-Anschlusstyp • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anschluss:
G3/4
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Fließfaktor Kv:
5m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, 1440799, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, SOL3B1, Valves & Taps, Solenoid Valves, Plumbing & Pipeline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 89,50*
€ 100,93*
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 154,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.