Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/2 Steuer- Magnetventil 24 V dc, Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, G1/2 Steuer- Magnetventil 24 V dc, Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-1440811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440811
EAN/GTIN:
     5056279045971
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anschluss = G1/2
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Schließer
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Fließfaktor Kv = 3.8m³/h

Industrie-Magnetventile RS Pro. Magnetventile der Serie RS Pro sind eine Serie von 2-poligen vorgesteuerten Ventilen. Sie können für Flüssigkeit oder Gas verwendet werden und reichen von 3/8 Zoll bis 2 Zoll. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus geschmiedetem Messing. Vorgesteuert. Wahl von 230-V-ac- oder 24-V-dc-Betrieb. 2 Schnittstellen, Schließer oder Öffner. Verwendung mit Flüssigkeit oder Gas. Alle Größen von 3/8 bis 2 Zoll. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für Flüssigkeitssteuerung bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel wie:. Dampfkessel. Kühlung von Fabrik und Maschinen. Bewässerung von Fabrik. Feuerlöschsysteme. Hygienische und Sanitär-. Anlage mit Wasserdüse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anschluss:
G1/2
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Schließer
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Fließfaktor Kv:
3.8m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, 1440811, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, SOL2A1, Valves & Taps, Solenoid Valves, Plumbing & Pipeline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 145,19*
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 213,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.