Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB TQFP 80-Pin 40MHz 3,936 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445854
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F8622-E/PT
EAN/GTIN:
     5059040178830
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 3,936 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 3
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F8527/8622/8627/8722. Die PIC18F-Mikrocontroller von Microchip sind die leistungsfähigsten 8-Bit-Geräte unter den Angeboten von Microchip. In dieser Serie erhältlich ist CAN-, LIN- und Ethernetleistung als Teil eines umfassenden Sortiments an Peripheriegeräten, die den Anforderungen eingebetteter Anwendungen und Versionen mit extrem energiesparenden Technologien (XLP) entsprechen, bei denen die Leistungsaufnahme ein wichtiges Kriterium ist. Die PIC18F8527/8622/8627/8722-Mikrocontrollerfamilie von Microchip besteht aus 8-Bit-Geräten auf Basis der PIC18-Architektur von Microchip und umfasst die XLP-Technologie (eXtreme Low Power). Mikrocontroller-Funktionen. Optimierte C-Compiler-Architektur Selbstprogrammierbar unter Softwaresteuerung Prioritätsebenen für Unterbrechungen 8 x 8 Hardwaremultiplikatoren mit einem Zyklus Schaltungsinterne, serielle Programmierung™ (ICSP™) über zwei Stifte Schaltungsinternes Debugging (ICD) über zwei Stifte Großer Betriebsspannungsbereich: 2,0 V bis 5,5 V Programmierbarer Reset absinkender Spannung (BOR) mit Softwareaktivierungsoption Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Flexible Oszillatorstruktur. Stromüberwachungsfunktionen. Start: CPU ein, Peripheriegeräte ein Leerlauf: CPU aus, Peripheriegeräte ein Standby: CPU aus, Peripheriegeräte aus Ultraniedriger Eingangs-Leckstrom von 50 nA Strom im Betriebsmodus üblicherweise bis zu 25 μA Strom im Leerlaufmodus üblicherweise bis zu 6,8 μA Strom im Standby-Modus üblicherweise bis zu 120 nA Oszillator vom Zeitgeber 1: 900 nA, 32 kHz, 2 V Watchdog-Zeitgeber: üblicherweise 1,6 μA, 2 V Inbetriebnahme über Zweigangoszillator. Peripheriefunktionen. Senke/Quelle mit hohen Stromstärken von 25 mA/25 mA Drei programmierbare externe Unterbrechungen Eingangsschaltung mit vier Unterbrechungen Drei erweiterte Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (ECCP)-Module Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Synchrones serielles Master-Anschlussmodul (MSSP) – unterstützt 3-adriges SPI (in allen 4 Modi) und I2C™ Erweiterter adressierbarer USART-Modulblock (keine externen Kristalle erforderlich) 10-Bit-A/D-Wandler – 12 oder 16 Kanäle je nach Modell Duale analoge Komparatoren mit Input Multiplexing Programmierbares Modul für die Hoch-/Niedrigspannungserkennung (HLVD) mit 16 Ebenen
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
3,936 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
3
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1445854, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F8622EPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.327,93052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 119 Stück (ab € 11,15908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.428,47005*
€ 1.699,87936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.420,90046*
€ 1.690,87155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.380,29052*
€ 1.642,54572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.353,42032*
€ 1.610,57018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.327,93052*
€ 1.580,23732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.