Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom REM1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 4 kV ac, 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446039
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REM1-1205S
EAN/GTIN:
     5059039731398
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 4 kV ac, 5.2kV dc
Länge = 19.6mm
Serie = REM1
Lastausregelung = ±8%
Temperatur max. = +85°C

Das Konzept der verteilten Versorgungsarchitektur mit einem zentralen Schaltnetzteil und zahlreichen lokalen ″Onboard″-Wandlermodulen ermöglicht Entwicklern deutlich flexiblere und effizientere Designs. Heute stehen die Module ″von der Stange″ für praktisch jede Anwendung im Bereich der industriellen Steuerung, Stromerzeugung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie auf dem Transportsektor zur Verfügung.0,25 bis 3 Watt Isolationsspannungen bis zu 8 kV dc Pinbelegung nach dem Industriestandard Optionaler Kurzschlussschutz (/P) Preiswerte Serie erhältlich Individuelles Design erhältlich CE-Kennzeichnung REACH-konform 3 Jahre GarantieDer REM1 ergänzt die vorhandenen Serien REM3, REM6 und REM10 für Platinenmontage mit einem ungeregelten DC/DC-Wandler für medizinische Anwendungen bis 1 W in einem kompakteren SIP7-Gehäuse. Der REM1 verfügt über verstärkte Isolierung für 5,2 kV ac/1 Minute und eine Betriebsspannung von 2MOPP/250 V ac. Der REM1 ist mit Eingängen für 3,3, 5, 12, 15 oder 24 V erhältlich und bietet Ausgänge für 3,3, 5 oder 12 V mit einem Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Der Betriebstemperaturbereich beträgt –40 °C bis +85 °C. Der Wandler erfüllt die EMV-Klasse B und ist für medizinische EMV gemäß 60601-1-2 (4. Ausgabe) zertifiziert, wobei er lediglich einen einfachen externen LC-Filter verwendet. Die Wandler sind vollständig zertifiziert gemäß den Sicherheitsstandards CB, IEC/EN und ANSI/AAMI 60601 3. Ausgabe, erfüllen RoHS2+ (10/10) und kommen mit 5 Jahren Garantie.DC/DC-Wandler für medizinische Anwendungen 250 V ac, 2MOPP Isolierung: 5,2 kV dc für 250 V ac Betriebsspannung 40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur 3. Ausgabe Sicherheit und 4. Ausgabe EMV
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
4 kV ac, 5.2kV dc
Länge:
19.6mm
Serie:
REM1
Lastausregelung:
±8%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1446039, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, REM11205S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 12,2652*
€ 17,118*
1
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 21,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,118*
€ 20,37042
pro Stück
ab 125 Stück
€ 16,6072*
€ 19,76257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,0964*
€ 19,15472
pro Stück
ab 625 Stück
€ 15,576*
€ 18,53544
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 15,0652*
€ 17,92759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2652*
€ 14,59559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 427,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.