Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R12P DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15V dc OUT / -185mA PCB-Montage 6.4kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446344
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R12P21503D
EAN/GTIN:
     5059039720187
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = -185 mA, 93mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 7
Isolationsspannung = 6.4kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = R12P
Lastausregelung = 0.1
Erfüllte Normen = UL 60950-1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
-185 mA, 93mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 7
Isolationsspannung:
6.4kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
R12P
Lastausregelung:
0.1
Erfüllte Normen:
UL 60950-1
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1446344, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R12P21503D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.