Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4 GHz, 5 GHz, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446503
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYW943907AEVAL1F
EAN/GTIN:
     5059040036710
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
HF-Technologie = WiFi
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Vorgestelltes Gerät = CYW43907
Frequenz = 2.4 GHz, 5 GHz

Schnellstartübersicht, USB-A-auf-Micro-B-Kabel. CYW43907 2,4/5-GHz-WiFi-Evaluierungskit. Das CYW 943907 AEVAL 1F -Evaluierungskit ermöglicht Kunden die Evaluierung und Entwicklung von Einzelchip-WLAN-Anwendungen, die auf Cypress CYW43907-Geräten basieren. Das Kit nutzt die WICED Studio 5.0-IDE. Es verfügt über einen integrierten TCP/IP-Network-Stack, Sicherheits-Supplicant und andere Netzwerk-Anwendungsfunktionen. Murata CYW43907-1GC Cortex-R4 SoC WiFi/Ethernet-SIP-Modul. Drahtlosprotokoll: IEEE 802.11a/b/g/n. HF-Frequenzbereiche: 2,4 GHz bis 5,8 GHz. HF-Ausgangsleistung: +12 dBm @ 65 Mbit/s, +17 dBm @ 11 Mbit/s. Empfängerempfindlichkeit: –75 dBm @ 65 Mbit/s (2,4 GHz), –73 dBm @ 65 Mbit/s (5,8 GHz). Integriertes Programmiergerät/Debugger mit USB-Schnittstelle und USB-UART-Brücke. Integriertes MAX11615-6-Kanal-12-Bit-ADC auf I²C-Bus. Integrierter BCM5241-Ethernet-PHY-Chip. Hostkommunikation: SPI, I²C, UART. 6 x BNC-Ausgänge. Reset-Drucktaste. 2 Bedienerdrucktasten. 2 x Benutzer-LED. RJ45-Buchse für Ethernet-Verbindung. Steckplatz für microSD-Karte. 2 PCB-Antennen für Antennendiversität. 2 externe Antennenbuchsen. 10-poliger JTAG-Steckverbinder für CYW43907-Programmieren/Debugging. 44-poliger WICED GPIO-Stiftsockel. Arduino r3-kompatible Shield-Stiftsockel. Stromversorgung: +5 V dc über USB-Micro-B-Buchse oder +5 bis +12 V dc über Zylinder-Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
WiFi
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Vorgestelltes Gerät:
CYW43907
Frequenz:
2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, 1446503, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Infineon, CYW943907AEVAL1F, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 98,14*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 104,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSDC
ab € 4,27*
Zubehör
Pro Signal
PSG-JMP150MF
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.