Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCL 2-15 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch GCL 2-15 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2
Bosch GCL 2-15 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2
Bosch GCL 2-15 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2
Bosch GCL 2-15 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2
Bosch GCL 2-15 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1446650
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066J00
EAN/GTIN:
     3165140869553
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Nivelliergenauigkeit = ±0.3mm/m
Anzahl von Laserlinien = 2
Anzahl von Laserpunkten = 2
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Grün
Akku Typ = AA
Betriebsart = Akku
Maße = 112 x 55 x 106mm
Gewicht = 490g
Höhe = 106mm
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

Bosch GCL2-15 G Combi Line & Point Wir stellen vor: Der Combi Laser GCL 2-15 G Professional von Bosch, der die Vorteile von Punkt- und Kreuzlinienlasern in einem Werkzeug kombiniert und so die Nivellierungs- oder Übertragungsarbeiten über kurze Entfernungen mit einer Genauigkeit von ±0,3 mm/m vereinfacht. Die Laserlinien GCL 2-15G sind gut sichtbar für schnelle horizontale oder vertikale Nivellieraufgaben. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen RM1-Drehbefestigung kann der Benutzer die Laserlinien leicht um die Lotpunkte herum positionieren - so werden Nivellieraufgaben schneller, präziser und bequemer. Bei Arbeiten in Bereichen mit hellem Umgebungslicht, wie z. B. in der Nähe von Fenstern, sind die grünen Laserdioden des Bosch GCL 2-15 G Professional Kombilasers deutlich deutlicher zu erkennen als die roten Laserlinien anderer Werkzeuge auf dem Markt. Die verschiedenen Wellenlängen der beiden Farben bedeuten, dass die Lichtleistung von grünem Licht höher ist als die von rotem Licht - wodurch die Laserlinie heller und für das menschliche Auge leichter zu erkennen ist. Während das Drehen des Lichts von roten Laserdioden grün zuvor mühsame Konvertierungsverfahren erfordert hat, arbeitet der GCL 2-15 G Professional mit einer reinen grünen Laserdiode. Diese Art von Diode ist außerdem leistungsfähiger, bietet dem Werkzeug dank seiner niedrigeren Betriebstemperatur eine längere Lebensdauer und macht das Werkzeug kompakter als solche, die Farbumwandlung verwenden. Der Bosch GCL2-15 Combi Line & Point Laser ist in zwei Laserstrahl-Farboptionen erhältlich: •( 144-6649) 144-6649 - rote Laserfarbe GCL 2-15 •( 144-6650) 144-6650 - grüne Laserfarbe GCL 2-15 G (erhöhte Sichtbarkeit) Eigenschaften und Vorteile: • grünes Laserstrahllicht für erhöhte Sichtbarkeit • Kompakt und vielseitig für alle Nivellieranwendungen über kurze Entfernungen • Horizontale und vertikale Laserlinien und zweizentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit • Laserlinien können um die zentrierten Lotpunkte positioniert werden • Flexibel zu verwenden mit rotierender RM 1 Professional Multifunktionshalterung zur Ausrichtung der Laserlinien und zur vielseitigen Montage des Werkzeugs • Pendel-Verriegelung sorgt für sicheren Transport • Einfache Handhabung durch einhändige Bedienung und intuitive Benutzeroberfläche • Linien- und Punktmodus frei wählbar • Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis zu ±4° Technische Daten: • Laserdiode: 630-650 nm,< 1 mW • Betriebstemperatur: -10-50 °C. • Lagertemperatur: -20-70 °C. • Laserklasse: 2 • Arbeitsbereich: 15 m • Genauigkeit: ±0,3 mm/m • Arbeitsbereich von Laserpunkten, max. 10 m (oben) / 10 m (unten) • Selbstnivellierender Bereich: ±4° • Nivellierzeit: 4 Sek. • Staub- und Spritzschutz: IP 54 • Netzteil: 3 x 1,5 V LR6 (AA) • Betriebszeit (max.): 6 h im Kreuzlinien- und Punktmodus; 8 h im Kreuzlinienmodus; 12 h im Linien- und Punktmodus; 16 h im Linienmodus; 22 h im Punktmodus • Stativgewinde: 1/4 Zoll, 5/8 Zoll • Gewicht: Ca. 0,49 kg • Länge: 130 mm • Breite: 83 mm • Höhe: 162 mm • Farbe der Laserlinie: Grün • Projektion: 2 Linien/2 Punkte • Stehpunktgenauigkeit: ±0,7 mm/m Typische Anwendungen: Laser-Wasserwaagen können für viele professionelle Bauaufgaben und Haushaltsanwendungen verwendet werden, z. B.: • Fliesen • Tapezieren • Innendekoration • Verkleidung • Kücheninstallation • Installation im Badezimmer Wo immer eine präzise Nivellierung erforderlich ist, kann ein digitaler Laserpegel Zeit sparen und Fehler vermeiden. Häufig gestellte Fragen: Was enthält der Satz? • 1 x GCL 2-15 G Combi-Laser • Tragetasche • Deckenklemme • 1/2-L-BOXX-Einlage für Werkzeug • Laserzielplatte • Drehmontage RM 1 Professional • 3 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
±0.3mm/m
Anzahl von Laserlinien:
2
Anzahl von Laserpunkten:
2
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Grün
Akku Typ:
AA
Betriebsart:
Akku
Maße:
112 x 55 x 106mm
Gewicht:
490g
Höhe:
106mm
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, 1446650, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, Bosch, 0601066J00, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Levels
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,06*
€ 174,15*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,30*
€ 174,84*
3 Tage
104
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 176,24*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 163,25*
€ 191,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,97*
€ 231,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
€ 46,94*
Zubehör
Bosch
0601092600
€ 24,33*
Zubehör
Bosch
1608M00C1R
€ 30,69*
Zubehör
Bosch
0601015D00
€ 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.