Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex Flachbandkabel, 8-adrig, Raster 1.27mm, Anschluss A Picoflex IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448148
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     923150815
EAN/GTIN:
     5059039322299
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Steckverbinder 1 = Picoflex IDC
Steckverbinder 2 = Picoflex IDCmm
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Aderzahl = 8
Serie = Picoflex
Länge = 0.15m
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperaturbereich = –40 → +105 °C
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Picoflex IDC
Steckverbinder 2:
Picoflex IDCmm
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Aderzahl:
8
Serie:
Picoflex
Länge:
0.15m
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, molex flachkabel, 1448148, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923150815, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,53*
3
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 5,11*
1 Tag
1572
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 6,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.