Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 92315-0815 KONF. KABEL PF50-BUCHSE/BUCHSE 8P 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3032152
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-0815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: Picoflex 92315
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: PF50-Buchse auf PF50-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, buchsengehäuse molex, flachkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 92315-0815, 3032152, 303-2152
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 1,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,04*
    € 2,53*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,73*
    € 5,10*
    Lager 139
    1572
    1
    € 14,99*
    ab € 1,92*
    € 6,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.