Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.27mm 923150815 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W374042
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     923150815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Picoflex PF-50 IDT-to-Picoflex PF-50 IDT Cable Assembly, 0.15m Length, Tin (Sn) Plating, 8 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
923150815
Nennstrom:
1.2 A
Engineering Part No:
923150815
Engineering Series Name:
PICOFLEX HARNESS
Engineering Series No:
92315
Bauform:
Buchse
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
2.032 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.032 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm + Print
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
28
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, molex flachkabel, Molex, 92315-0815
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,53*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 5,11*
1 Tag
1572
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 6,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.