Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB SSOP 28-Pin 32MHz 2048 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449450
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F19156-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040191235
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449450, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F19156ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,66*
1 Tag
209
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 110,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.