Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MZ microAptiv CPU 32bit SMD 2,048 MB LQFP 176-Pin 200MHz 640 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449489
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2064DAG176-I/2J
EAN/GTIN:
     5059040188013
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32MZ
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 176
Gerätekern = microAptiv CPU
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2,048 MB
Grenzfrequenz = 200MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 1

Die Serie PIC32MZ DA bietet eine Leistung wie ein MPU mit dem einfachen Design eines MCU für GUI-Designs durch seinen 2 MB großen Flash-Speicher und 640 KB SRAM, auf dem Chip verfügbar, 32 MB oder 128 MB extern adressierbaren DDR2 DRAM, integrierten Grafik-Controller, Grafik-Prozessor, 200 MHz Geschwindigkeit, 12 bit 18 MS/s ADC-Modul mit bis zu 45 analogen Eingängen, CAN und HS USB.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MZ
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
176
Gerätekern:
microAptiv CPU
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2,048 MB
Grenzfrequenz:
200MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
1
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449489, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MZ2064DAG176I2J, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 22,24*
1
€ 6,90*
ab € 21,05*
€ 35,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.334,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.