| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1451921 Herst.-Nr.: SFH628A-3 EAN/GTIN: 5059040688155 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = PDIP Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 5,3 kV eff Strom-Übertragungsverhältnis max. = 320% Mindeststromübertragungsverhältnis = 100% Serie = SFH
Optokoppler, AC-Eingang, Transistorausgang, Vishay Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | PDIP | Eingangsstrom Typ: | Wechselstrom, AC | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 5,3 kV eff | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 320% | Mindeststromübertragungsverhältnis: | 100% | Serie: | SFH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, 1451921, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH628A3, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,52* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,41* | € 0,63* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4663* | € 0,8792* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|