| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-68S3556 Herst.-Nr.: SFH628A-3 EAN/GTIN: 4099879001634 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, SFH628A-3, VISHAY Der SFH628A-3 zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt verfügt über eine GaAs-Infrarot-Emissionsdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4- oder SMD-Plastikgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Hohe Störfestigkeit gegen Gleichtaktstörungen * Niedrige Kopplungskapazität * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Geringe CTR-Verschlechterung Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 5 ns | Anstiegszeit: | 35 ns | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 50 mA | Gehäuse: | DIP-4 | Isolationsspannung: | 5.3 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00017 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 4000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,52* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,41* | € 0,63* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4663* | € 0,8792* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|