Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7913 Pneumatik-Steuerventil, manuell, Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453733
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7913 06 00
EAN/GTIN:
     5059041442749
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Serie = 7913
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Polymer
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3

Öffnen/Schließen Kompakt und leicht, für alle Arten von Anlagen geeignet dank der 3 verfügbaren Montagetypen
Weitere Informationen:
Serie:
7913
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Polymer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, kugelhahn kunststoff, 3/2 wegeventil, 1453733, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Legris, 79130600, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,91*
€ 18,40*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 20,42*
€ 24,09*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 25,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.