Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia CMOS-Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended 13.5 ns @ 50 pF, SC-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460512
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G14GV,125
EAN/GTIN:
     5059043696737
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = AHC
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74AHC1G/74AHC2G, Nexperia. Einfache und zweifache Steuergatter CMOS-Eingang, CMOS-Ausgabe Betriebsspannung: 2 → 5,5 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
AHC
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, 1460512, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74AHC1G14GV,125, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0897*
2 Tage
694
5
€ 14,99*
ab € 0,0507*
€ 0,3362*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 269,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.