Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Q3-Class IXFN80N50Q3 N-Kanal, Schraub MOSFET 500 V / 63 A 780 W, 4-Pin SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461760
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN80N50Q3
EAN/GTIN:
     5059041729147
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 63 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Serie = HiperFET, Q3-Class
Montage-Typ = Schraubmontage
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 65 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 6.5V
Verlustleistung max. = 780 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 25.07mm
Höhe = 9.6mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Q3. Die HiperFET™ Leistungs-MOSFETs der Klasse IXYS Q3 sind für hartes Schalten wie auch für Resonanzmodusanwendungen geeignet und bieten eine niedrige Gate-Ladung mit außergewöhnlicher Robustheit. Die Geräte umfassen eine schnelle integrierte Diode und sind in einer Reihe von Industriestandard-Gehäusen einschließlich isolierten Ausführungen sowie mit Nennwerten bis zu 1100 V und 70 A erhältlich. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, Batterieladegeräte, Schalt- Resonanztyp-Netzteile, DC-Chopper, Temperatur- und Beleuchtungssteuerung. Schnelle interne Gleichrichterdiode Niedriger RDS(ein) und QG (Gate-Ladung) Niedriger intrinsischer Gate-Widerstand Industriestandard-Gehäuse Niedrige Gehäuseinduktivität Hohe Leistungsdichte
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
63 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Serie:
HiperFET, Q3-Class
Montage-Typ:
Schraubmontage
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
65 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
6.5V
Verlustleistung max.:
780 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
25.07mm
Höhe:
9.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1461760, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFN80N50Q3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 48,52*
1
€ 6,90*
ab € 37,20*
€ 55,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 485,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.