Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD 10MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±30ppm, 16pF, B. 4.9mm, H. 4.3mm, L. 11.4mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463925
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 10MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 16pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.4mm
Breite = 4.9mm
Höhe = 4.3mm
Abmessungen = 11.4 x 4.9 x 4.3mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur max. = 60°C

HC49/4H SMX. Grund-Resonanzmodus
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
10MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
16pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.4mm
Breite:
4.9mm
Höhe:
4.3mm
Abmessungen:
11.4 x 4.9 x 4.3mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: 1463925, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, IQD, LFXTAL003166, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
46 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,463*
2
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 1,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.