Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM
Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM
Artikel-Nr.:
     2805-10.00M-SMDHC49R
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL003166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49SM
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 16pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
46 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,463*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.