Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia NX7002BKR N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 270 mA 1670 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512761
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX7002BKR
EAN/GTIN:
     5059043672960
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 270 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2,8 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.1V
Verlustleistung max. = 1670 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = 20 V
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = –55 °Cmm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
270 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2,8 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.1V
Verlustleistung max.:
1670 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
20 V
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, 1512761, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, NX7002BKR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0755*
1 Tag
969
5
€ 14,99*
ab € 0,0321*
€ 0,1713*
1
€ 6,90*
ab € 0,0347*
€ 0,2049*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0418*
€ 0,0497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
2N7002NXBKR
ab € 0,0325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.