Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,17A; Idm: 0,9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,17A; Idm: 0,9A
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,17A; Idm: 0,9A
Artikel-Nr.:
     2805-NX7002BKR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX7002BKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,17A
Widerstand im Leitungszustand: 5,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate;logic level
Gate-Ladung: 1nC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 0,9A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0755*
1 Tag
969
5
€ 14,99*
ab € 0,0321*
€ 0,1713*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0347*
€ 0,2049*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
2N7002NXBKR
ab € 0,0325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.