Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Murata NDTD DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / 100mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-151357
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
NDTD2415C
EAN/GTIN:
5059041188265
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7mm
Serie = NDTD
Temperatur min. = -40°C
MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-3-W-DIP – Serie NDTS/NDTD. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelter Ausgang 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Flaches Profil Kein Kühlkörper erforderlich Interne SMD-Bauweise Dauerkurzschlussschutz DIP24-Kunststoffgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7mm
Serie:
NDTD
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
murata dc dc wandler
,
dc-dc wandler ics
,
151357
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Murata Power Solutions
,
NDTD2415C
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,40*
€ 21,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 22,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen