Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NDTD2415C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NDTD2415C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 32,26x14,66x7mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 25mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 82%
Einheitspreis: Nein
Ausgangsstrom 2: 25mA
Herstellerserie: NDT
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,98*
€ 20,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 21,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 105 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.