Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Finder 38 Series Interface Relais 230V ac/dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 250 → 400V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-153056
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
38.52.0.240.0060
EAN/GTIN:
8012823310091
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 2
Schaltspannung = 250 → 400V
Tiefe = 77.1mm
Höhe = 89.7mm
Länge = 14mm
Serie = 38 Series
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 3.8mA
Abschaltzeit = 10ms
VDE, Gost. Zubehör: Kennzeichnungsetiketten siehe ; 386-4447 386-4447 , Anschluss-Sammelschienen ; 386-4453 386-4453. Serie 38 - Schraub- und schraubenlose Anschlussklemmen. Ideale Schnittstelle für SPS und elektronische Systeme Abmessungen (H x B x T): 89,7 x 14 x 77,1 mm AgNi-Kontakte. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
2
Schaltspannung:
250 → 400V
Tiefe:
77.1mm
Höhe:
89.7mm
Länge:
14mm
Serie:
38 Series
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
3.8mA
Abschaltzeit:
10ms
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektromechanisches Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe:
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Relaismodul
,
finder 230v industrierelais
,
industrierelais finder
,
industrierelais
,
153056
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektromechanisches Interfacerelais
,
Finder
,
385202400060
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Electromechanical Interface Relays
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 19,34*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 21,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,35*
€ 22,76*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 29,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 32,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolationsplatte zur Spannungs- und Gruppentrennung
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max. 10 A, für Fassungen 93.02/93.52
Finder
09308
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen