Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 38.52.0.240.0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-S40145452
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385202400060
EAN/GTIN:
     8012823310091
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Nennstrom 8A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 220 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 220 ... 240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Mit LED-Anzeige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung unbehandelt, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Schutzart (IP) IP20, Breite 14mm, Höhe 89,7mm, Tiefe 77,1mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Koppelbaustein, Mini-Relaismodul, Relais, Schaltrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 19,34*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 21,48*
1
€ 8,95*
ab € 15,35*
€ 22,76*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 29,40*
1
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.