Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; DPDT; USpule: 240VAC,240VDC; 8A; 8A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Schnittstellen; DPDT; USpule: 240VAC,240VDC; 8A; 8A/250VAC
Relais: Schnittstellen; DPDT; USpule: 240VAC,240VDC; 8A; 8A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-38.52.0.240.006
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.52.0.240.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 89,7x14x77,1mm
Setinhalt: 41.52.9.110.0010;93.02.0.240
Signal: LED
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Betriebsstrom max.: 8A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: 38.52
Spulennennspannung: 240V DC;240V AC
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 19,34*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 21,48*
1
€ 8,95*
ab € 15,35*
€ 22,76*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 29,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.