Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-(Ein) 0,4VA, IP57, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534114
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ET01M3D1SAPE
EAN/GTIN:
     5059039046782
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = SMD
IP Schutzart = IP57
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 6.1mm
Betätigermaterial = Nylon
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
SMD
IP Schutzart:
IP57
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
6.1mm
Betätigermaterial:
Nylon
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, hebelschalter, c&k kippschalter, 1534114, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, ET01M3D1SAPE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.573,064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 4,28844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.775,39*
€ 3.302,7141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.744,562*
€ 3.266,02878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.650,014*
€ 3.153,51666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.601,54*
€ 3.095,8326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.573,064*
€ 3.061,94616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.