Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Schiebeschalter Rastend, 1-polig Tafelmontage 6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc, Rechtwinkliger PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1558181
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     1101M2S6AV2QE2
EAN/GTIN:
     5059039051502
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Montageart = Tafelmontage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc
Anschlussart = Rechtwinkliger PC-Stift
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 12.7mm
Breite = 11.43mm
Tiefe = 6.6mm
Abmessungen = 12.7 x 11.43 x 6.6mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Nennspannung = 28 V dc, 120V ac
Betriebstemperaturbereich = -30 → +65°C

Die Schiebeschalter der Serie 16 von C&K bieten dem Entwickler mehr Entwurfsflexibilität und Möglichkeiten in Bezug auf Größe, Montage, Betätigungstypen, Nennwerte und Gehäuse. Ganz gleich, ob Sie Steuerungen oder Unterhaltungselektronik, Kopfhörer oder Heizungsregelungen, tragbare Lautsprecher oder Laptops, Audioanlagen oder Alarme entwickeln.Vielzahl von Betätigungselementen und Anschlüssen Laschen für Frontplattenmontage erhältlich Epoxidanschlussdichtung geeignet für Waschreinigung von unten Prüf- und Messinstrumente Telekommunikation Computer und Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Montageart:
Tafelmontage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc
Anschlussart:
Rechtwinkliger PC-Stift
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
12.7mm
Breite:
11.43mm
Tiefe:
6.6mm
Abmessungen:
12.7 x 11.43 x 6.6mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Nennspannung:
28 V dc, 120V ac
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 6a, 1558181, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, 1101M2S6AV2QE2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,45*
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 10,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.