Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 6A/120VAC; 6A/28VDC; ON-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 6A/120VAC; 6A/28VDC; ON-ON
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 6A/120VAC; 6A/28VDC; ON-ON
Artikel-Nr.:
     2805-1101M2S6AV2QE2
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     1101M2S6AV2QE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Hersteller: C&K
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 3,81mm
Betriebstemperatur: -30...65°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x6,6x6,35mm
Ausgänge: Printmontage;gebogen
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 120V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 5,08mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 1000
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 10,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.