Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65
ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1585079
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB5004
EAN/GTIN:
     5059040092365
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP65
Länge = 99mm
Schaltfrequenz = 40 Hz
Gleichspannung max. = 36V
Schaltstrom = 250 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kapazitive Näherungsschalter, glatte Bauform, Durchmesser 34mm. Einfache Montage durch mitgelieferte Befestigungsschelle Schaltabstand 20mm, einstellbar AC/DC-Typ für Gleich- und Wechselspannung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP65
Länge:
99mm
Schaltfrequenz:
40 Hz
Gleichspannung max.:
36V
Schaltstrom:
250 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter ifm, 1585079, Automation, Sensoren, ifm electronic, KB5004, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 110,39*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 112,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,38*
€ 119,22*
€ 5,95*
ab € 108,26*
€ 119,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,40*
€ 123,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.