Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Gleichrichter
>
Brückengleichrichter
>
Artikel
Vishay SCR Modul Thyristormodul 40A PACE-PAK 600V 0.4kA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1596487
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
VS-P402W
EAN/GTIN:
5059040750852
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diodenmodul
On-State Strom durchschnittlich = 40A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 0.4kA
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 130mA
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.4V
Serie P400
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
40A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
0.4kA
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
130mA
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
63.5 x 32.5 x 15.5mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.4V
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Thyristoren
Weitere Suchbegriffe:
Thyristor-Dioden-Modul
,
Thyristor-Diodenmodul
,
Thyristor-Modul
,
Thyristormodul
,
diodenmodul 600 v
,
diodenmodul
,
vishay brückengleichrichter
,
1596487
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Thyristoren
,
Vishay
,
VSP402W
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Thyristors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 39,42*
Lager 139
2 Tage
29
1
€ 14,99*
ab € 26,99*
€ 49,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 36,00*
€ 57,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 394,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 640903-1 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD1-250 CRIMPHÜLSEN, ROT, 100ER-PACK
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD2-250 CRIMPHÜLSEN, BLAU, 100ER-PACK
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,35*
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD5-250 CRIMPHÜLSE, GELB
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen