Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24F PIC 16bit SMD 16 KB SSOP 20-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597502
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KL401-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040170353
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 3 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FxxKL100/101/200/201/301/302/401/402
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
3 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1597502, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24F16KL401ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
67
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 67 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 134 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 67 Stück
Mindestbestellmenge: 67 Stück ( entspricht € 178,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.