Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16LF PIC 8bit SMD 14 kB QFN 40-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597529
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF18875-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040146716
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16LF
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

8-bit-Mikrocontroller PIC16F1885x/1887x. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F von Microchip sind 8-Bit-MCUs, die die PIC®-Architektur von Microchip mit einer Vielzahl von Stift- und Gehäuseoptionen verbinden. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F1885x/1887xx basieren auf dem Enhanced Mid-Range-Kern von Microchip und sind die ersten mit mehreren neuen Stromsparfunktionen. Hinzugefügt wurden die Modi IDLE und DOZE sowie eine Abschaltung von Peripheriemodulen, mit der Peripheriegeräte aus dem Versorgungsteil und dem Taktbaum entfernt, um Verluste zu verhindern. Darüber hinaus sind diese Geräte die ersten PIC-MCUs von Microchip, die mit einem Analog/Digital-Wandler mit Rechenfähigkeiten (ADC2) ausgestattet sind. Funktionen wie Kumulieren, Durchschnitt berechnen und Tiefpassfilter werden von der ADC-Hardware anstelle der MCU-Software durchgeführt, um den CPU in den Ruhezustand versetzen oder für andere Aufgaben nutzen zu können. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator 25 oder 36 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Konfigurierbarer Zeitgeber für das Einschalten (PWRTE) Brown-Out Reset (BOR) und Low-Power Brown-Out Reset (LPBOR) Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Peripheral Pin Select (PPS). Stromsparfunktionen. Peripheral Module Disable (PMD) – Möglichkeit, ungenutzte Peripheriegeräte abzuschalten, um den Stromverbrauch zu minimieren Stromsparmodi SLEEP, IDLE und DOZE Standby-Modus: 50 nA @ 1,8 V (typisch) Watchdog-Zeitgeber: 500 nA @ 1,8 V (typisch) Sekundärer Oszillator: 500 nA @ 32 kHz Betriebsstrom: 8 μA @ 32 kHz, 1,8 V (typisch). Peripheriefunktionen. 10-bit-Analog/Digital-Wandler mit Rechenfähigkeiten (ADC2) – PIC16F18855 25 Kanäle, PIC16F18875 36 Kanäle 5-Bit-D/A-Wandler (DAC) Zwei Komparatoren (COMP) Spannungsreferenz Vier konfigurierbare Logikzellen (CLC) Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG): Fünf Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei 10-bit-Zeitgeber Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) Zwei Signalmessungszeitgeber (SMT) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) EUSART, RS-232, RS-485, LIN-kompatible Schnittstellen Zwei SPI-Schnittstellen Zwei I2C, SMBus, PMBus™-kompatible Schnittstellen Datensignal-Modulator (DSM) Drei 8-Bit-Zeitgeber mit Hardwaregrenzwertzeitgeber (HLT) Vier 16-bit-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16LF
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1597529, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16LF18875IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,10*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.