| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1608469 Herst.-Nr.: ER2074RP250GR EAN/GTIN: 5060641276573 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = ER2074 Farbe = Weiß Gebinde Typ = Beutel Verpackungseinheit = 250 g Aushärtungszeit = 24 h Betriebstemperatur max. = +130°C Abbindezeit = 5h
Vergussmasse, Epoxidharz ER 2074, ER 2183. Vergussmasse zum Verkapseln elektronischer BaugruppenSchwingungsdämpfung und Vermeidung von Spannungsbelastungen ;b>ER 2074 ;/b>Best.-Nr. ; 160-8469 160-8469 ;b> – ;/b>sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (Wärmeleitvermögen von 1,26 W/mK)Vollständig frei von schleifenden FüllstoffenGeringe Wärmeabgabe nach dem AushärtenBei einer Lager- oder Transporttemperatur unter 10 °C kann das Produkt kleine Klumpen enthalten, die auf eine Kristallisierung zurückgehen und seine Einsatzfähigkeit in Spendersystemen einschränkt. Bei Erhitzen auf max. 50 °C lösen sich die Kristalle wieder auf ;b>ER 2183 ;/b>Best.-Nr. ; 337-5919 337-5919 ;b> – ;/b>hohe Wärmeleitfähigkeit, ölbeständig Weitere Informationen: | | Handelsname: | ER2074 | Farbe: | Weiß | Gebinde Typ: | Beutel | Verpackungseinheit: | 250 g | Aushärtungszeit: | 24 h | Betriebstemperatur max.: | +130°C | Abbindezeit: | 5h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Vergussmasse, komponentenkleber, 1608469, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Electrolube, ER2074RP250GR, Adhesives & Glues, Adhesives, Adhesives, Sealants & Tapes |
| | |
| |