Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CQM, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 10mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160868
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDQMB16-10
EAN/GTIN:
     5059039830442
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Hub = 10mm
Bohrung = 16mm
Serie = CQM
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 41.5 x 29 x 29mm
Gewicht = 67g
Betriebstemperatur max. = +70°C
Länge = 41.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Geführter Kompaktzylinder/Zylinder mit Führungsstange der Serie SMC CQM. Geführte Kompaktzylinder/Zylinder mit Führungsstange der Serie SMC CQM können direkte Lasten aufnehmen. Sie bieten einen seitlichen Außenwiderstand, der zwei- bis viermal größer ist als bei CQ-Zylindern der Serie SMC und umfassen Befestigungspunkte, die kompatibel mit Zylindern der Serie SMC CQS und CQ2 sind. Die nicht rotierenden Zylinder verfügen über ein harteloxiertes Aluminiumgehäuse und sind als doppeltwirkende Einheiten mit einem magnetischen Kolben als Standard verfügbar. Zwei Befestigungsbolzen sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
16mm
Serie:
CQM
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
41.5 x 29 x 29mm
Gewicht:
67g
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Länge:
41.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 21287, Miniaturzylinder, führungszylinder smc, führungszylinder, kompaktzylinder doppelt, 160868, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, CDQMB1610, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 50,38*
6 Tage
408
€ 4,90*
ab € 38,74*
€ 50,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,97*
€ 53,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,65*
€ 60,87*
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9BL
ab € 22,63*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,79*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.