Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: miniaturzylinder smc, miniaturzylinder festo
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Miniaturzylinder

  Miniaturzylinder  (1.655 Angebote unter 30.846.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Miniaturzylinder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Miniaturzylinder"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CDJP2B10-5D Stiftzylinder ø10 Hub 5 doppelt wirkend (4 Angebote) 
Miniaturzylinder, doppeltwirkend ø10 Hub 5 DW
SMC
CDJP2B10-5D
€ 28,53*
pro Stück
 
 Stück
Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 10, M5 (9 Angebote) 
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 10, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°C. Einfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefil...
Metal Work
1.DM.08010
€ 30,03*
pro Stück
 
 Stück
Parker P1A Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 12mm / Hub 25mm, bis 10 bar (3 Angebote) 
Hub = 25mm Bohrung = 12mm Ausführung = Zweifach Serie = P1A Länge = 124mm Endlagendämpfung = Puffer Abmessungen = 124 x 17.8 x 17.8mm Breite = 17.8mm Betriebsdruck max. = 10 bar Höhe = 17.8mm Betri...
Parker
P1A-S012DS-0025
€ 72,62*
pro Stück
 
 Stück
845CUJB10-6S SMC Miniaturzylinder (4 Angebote) 
845CUJB10-6S SMC Miniaturzylinder - SMC Miniaturzylinder
SMC
CUJB10-6S
€ 25,24*
pro Stück
 
 Stück
Parker P1A-S012DS-0020 Pneumatikzylinder ISO 6432 MINI ø:12 mm 20 mm (2 Angebote) 
Parker P1A-S012DS-0020 Miniaturzylinder Kolben-ø: 12 mm Hub: 20 mm Pneumatikzylinder, Miniaturzylinder Kolbendurchmesser: 12 mm Hub: 20 mm
Parker
P1A-S012DS-0020
€ 73,61*
pro Stück
 
 Stück
0822332504 0822332504 (MNI-DA-16-0080-D-31-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, (3 Angebote) 
0822332504 0822332504 (MNI-DA-16-0080-D-31-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Aventics
0822332504
€ 63,83*
pro Stück
 
 Stück
CDJP2B10-10D Stiftzylinder ø10 Hub 10 doppelt wirkend (4 Angebote) 
Miniaturzylinder, doppeltwirkend ø10 Hub 10 DW
SMC
CDJP2B10-10D
€ 29,22*
pro Stück
 
 Stück
Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 25, M5 (10 Angebote) 
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 25, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°C. Einfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefil...
Metal Work
1.DM.08025
€ 28,28*
pro Stück
 
 Stück
Parker P1A Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 10mm, bis 10bar (3 Angebote) 
Hub = 10mm Bohrung = 10mm Ausführung = Zweifach Serie = P1A Länge = 94mm Endlagendämpfung = Puffer Abmessungen = 94 x 13 x 13mm Breite = 13mm Betriebsdruck max. = 10bar Höhe = 13mm Betriebstemperat...
Parker
P1A-S010DS-0010
€ 72,91*
pro Stück
 
 Stück
845CUJB6-4SM SMC Miniaturzylinder (2 Angebote) 
845CUJB6-4SM SMC Miniaturzylinder - SMC Miniaturzylinder
SMC
CUJB6-4SM
€ 24,92*
pro Stück
 
 Stück
Parker P1A-S025SS-0020 Pneumatikzylinder ISO 6432 MINI ø:25 mm 20 mm (2 Angebote) 
Parker P1A-S025SS-0020 Miniaturzylinder Kolben-ø: 25 mm Hub: 20 mm Pneumatikzylinder, Miniaturzylinder Kolbendurchmesser: 25 mm Hub: 20 mm
Parker
P1A-S025SS-0020
€ 91,21*
pro Stück
 
 Stück
0822334504 0822334504 (MNI-DA-25-0080-D-31-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, (3 Angebote) 
0822334504 0822334504 (MNI-DA-25-0080-D-31-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Aventics
0822334504
€ 76,94*
pro Stück
 
 Stück
CDJP2B10-15D Stiftzylinder ø10 Hub 15 doppelt wirkend (4 Angebote) 
Miniaturzylinder, doppeltwirkend ø10 Hub 15 DW
SMC
CDJP2B10-15D
€ 29,50*
pro Stück
 
 Stück
Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 50, M5 (9 Angebote) 
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 50, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°C. Einfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefil...
Metal Work
1.DM.08050
€ 30,83*
pro Stück
 
 Stück
Parker P1A Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 15mm, bis 10bar (3 Angebote) 
Hub = 15mm Bohrung = 10mm Ausführung = Zweifach Serie = P1A Länge = 99mm Endlagendämpfung = Puffer Abmessungen = 99 x 13 x 13mm Breite = 13mm Betriebsdruck max. = 10bar Höhe = 13mm Betriebstemperat...
Parker
P1A-S010DS-0015
€ 69,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   111   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Miniaturzylinder
^

Der Miniaturzylinder –Der Pneumatikzylinder im Miniformat

Der Miniaturzylinder stellt unter den pneumatisch betriebenen Zylindern die kleinsten Gehäusemaße, Betriebsdrücke und Hübe bereit und ist damit ein bedeutender Bestandteil von pneumatischen Antrieben. Er lässt sich im Vor- und Rückhub feinfühlig steuern. Der Pneumatikzylinder im Miniaturformat eignet sich für die professionelle Fertigung und Automatisierung.

Miniaturzylinder im Detail

Der Miniatur-, Mini- oder Nadelzylinder ist ein pneumatischer Antrieb mit stark kompakter Bauweise. Er erreicht kleine Hübe und Betriebsdrücke für eine gleichmäßige, sensible Kraftübertragung. Mit einem Miniaturzylinder lassen sich professionelle Herstellungsprozesse und Automatisierungen unterstützen. Diese Pneumatikzylinder unterscheiden sich in folgenden Eigenschaften:
  • Hub,
  • Kolbendurchmesser,
  • Gesamtmaße,
  • Form des Zylinderkopfes,
  • benötigter Druck des Energiemediums und
  • erzeugter Betriebsdruck.
Diese Merkmale dienen der Auswahl des Minizylinders für die Anwendung vor Ort. Das Antriebselement kann in einer vorhandenen pneumatischen Anlage als Austausch oder Erweiterung eingesetzt werden. Der Miniaturzylinder ist als einfachwirkende oder doppeltwirkende Variante erhältlich:

Einfache oder doppelte Wirkungsweise?

Die einfache oder doppelte Wirkungsweise bezieht sich auf die Ausführung des Vor- und Rückhubes. Der Vorhub ist bei jedem Miniaturzylinder über die Druckluftzufuhr gesteuert. Bei den einfachwirkenden Zylindern erfolgt der Rückhub durch einen Druckauslass und eine mechanische Feder. Die doppeltwirkenden Miniaturzylinder verfügen über zwei Druckluftanschlüsse. Jeder Anschluss steuert eine Hubbewegung. Die doppelte Wirkungsweise sorgt für eine hubunabhängige Übertragung der Kraft. Der einfachwirkende Miniaturzylinder benötigt weniger Druckluft und stellt den höchsten Druck während des Vorhubes bereit.

Auswahltipps und Filtervarianten

Die erhältlichen Miniaturzylinder können nach ihrem Hub und dem Kolbendurchmesser gefiltert werden. Der Hub bezeichnet den Weg, den die Kolbenstange im Zylinderkörper zurücklegt. Dieser Wert steht entsprechend für die Länge, um die die Kolbenstange aus dem Zylinder austritt und die Last bewegen kann. Die Miniaturzylinder sind mit einer Hublänge von vier Millimetern bis hin zu 100 Millimetern erhältlich. Der Durchmesser der Kolbenstange wirkt auf die Verbindungsmöglichkeiten mit der Last und den übertragenen Betriebsdruck ein. Er reicht von zwei Millimetern bei den Nadelzylindern bis hin zu 25 Millimetern bei größeren Miniaturzylindern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.