| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1611502 Herst.-Nr.: 1611502 EAN/GTIN: 5056279072649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feilentyp = Feilengriff Länge = 95mm
RS PRO-Feilengriffe. Der weiche Griff von RS PRO bietet eine Vielzahl von ergonomischen austauschbaren Griffen für Feilen, Sägen und Raspen. Die RS PRO-Feilen sind mit langlebigem PP (Polypropylen) und TPE (thermoplastische Elastomere) ausgestattet und gewährleisten einen ergonomischen Griff mit kontrollierter Bedienung. An einer Feile angebrachte RS PRO-Griffe sorgen dafür, dass die Feilarbeiten effizient und komfortabel stets mit Kontrolle durchgeführt werden können. Unsere RS PRO Griffe verfügen außerdem über ein Aufhängeloch, mit dem Sie sie sicher aufbewahren können. Eigenschaften und Vorteile. Aus langlebigem PP und TPE Material Austauschbar mit verschiedenen Feilen Bietet ausgezeichneten Komfort und ausgezeichnete Kontrolle Aufhängeloch für einfache Aufbewahrung. Häufige Anwendungen. Feilengriffe können an einer Vielzahl von Feilen befestigt werden, um eine Reihe von Aufgaben wie Entgraten von Stahl oder Formen von Holz und Kunststoff. Griffe können für eine Vielzahl von Anwendungen angebracht werden, wie z. B. Holzarbeit Metallarbeiten Industrie Heimwerkerarbeiten. Woraus werden die Griffe hergestellt?. Die Griffe von RS PRO bestehen aus einer Kombination aus leichtem und langlebigem PP und TPE. Der Kunststoff sorgt für einen leichten und robusten Tragegriff mit stoßfesten Eigenschaften, während der Gummi für ergonomischen Griff und Komfort sorgt. Welche Feilen können verbunden werden?. Unsere vielseitigen RS PRO-Griffe können mit einer Vielzahl von Handwerkzeugen verwendet werden, z. B.: Flachfeilen Kegelförmige Feilen Halbrunde Feilen Runde Feilen Quadratische Feilen Dreikantfeilen Raspeln Sägen Nadelfeilen. Welche Größen sind erhältlich?. RS PRO-Feilengriffe sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Reihe von Feilen- und Werkzeuggrößen aufzunehmen. (Siehe Datenblatt für bestimmte Feilen) ; 1611502 1611502 - Unterstützt 150-mm-Feilen ; 1611503 1611503 - Unterstützt 150-mm- und 200-mm-Feilen ; 1611504 1611504 - Unterstützt 200-mm-, 250-mm- und 300-mm-Feilen ; 1611505 1611505 - Unterstützt 150-300-mm-Feilen. So befestigen Sie eine Feile. Die meisten Feilen können an dem Griff befestigt werden, indem sie einfach in die Öffnung am Ende geschoben werden, sodass Sie schnell und effizient zwischen verschiedenen Feilen wechseln können. Welche Materialien gibt es?. Die RS PRO-Griffe bestehen aus langlebigem PP- und TPE-Materialien und bieten einen leichten und ergonomischen Griff für die Verwendung mit einer Reihe von Feilen. Allerdings können Feilengriffe auch aus Holz gefertigt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Feilentyp: | Feilengriff | Länge: | 95mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1611502, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J7103RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |