Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzhelm , verstellbar , PP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzhelm , verstellbar , PP Schwarz
RS PRO Schutzhelm , verstellbar , PP Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1611580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611580
EAN/GTIN:
     5036108277025
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Farbe = Schwarz
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = PP
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Standardausführung
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = EN 50365

CE-zertifiziertSeitliche VerformungElektrische Eigenschaften (440 V ac)Elektrische Isolierung bis 1000 V ac oder 1500 V dc (EN 50365)4-Punkt-Gurt aus KunststoffVerstellbare Schnalle für einfache AnpassungWeiches Schaumstoff-Schweißband inklusiveKompatibel mit PW42- und PS42-GehörschutzKompatibles Zubehör erhältlichAusgezeichnete Farbauswahl für verschiedene UnternehmenLagerfähigkeit über 7 Jahre ab Herstellungsdatum, das im Produktdatenblatt für den Benutzer angegeben ist
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
PP
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Standardausführung
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
EN 50365
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, schutzhelm pp, 1611580, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, RS PRO, PW50BKR, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.