Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M7581 Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 5mm, Steckbrückenbuchse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613532
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7581-05
EAN/GTIN:
     5059041247337
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Steckbrückenbuchse
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Rot
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 5mm
Breite = 2.4mm
Tiefe = 6mm
Serie = M7581
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20MΩ
Weitere Informationen:
Typ:
Steckbrückenbuchse
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Rot
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
5mm
Breite:
2.4mm
Tiefe:
6mm
Serie:
M7581
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20MΩ
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, harwin kurzschlussbrücke, kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, 1613532, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M758105, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13651
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0659*
€ 0,1693*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 375000 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 365,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-8760542
ab € 0,39*
Zubehör
Harwin
M20-8761042
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.