Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M7581-05 JUMPER, 2POS, F. STIFTLEISTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396303
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7581-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Stiftleisten
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumperbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, kurzschlussstecker, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, M7581-05, 2396303, 239-6303
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16486
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0669*
    € 0,1694*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,07*
    € 7,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1694*
    € 0,20159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M20-8760542
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Harwin
    M20-8761042
    ab € 0,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.