Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614066
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5748003-0
EAN/GTIN:
     5056282861933
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 1.213Zoll
Breite = 0.236Zoll
Tiefe = 0.494Zoll
Abmessungen = 1.213 x 0.236 x 0.494Zoll

D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HD-20, Vordergehäuse aus Metall, Leiterplattenmontage, gerader Kontaktstift. AMPLIMITE HD-Serie 20 von geraden D-Sub-Steckverbindern für die Leiterplattenmontage mit Gehäusevorderseiten aus verzinntem Stahl, schwarzen thermoplastischen Gehäusen gemäß 94V-0 und bestückt mit Messingstiftkontakten oder Buchsenkontakten aus Phosphorbronze der Größe 20 DF mit 0,00076 Vergoldung oder Hauchvergoldung und 3,18 mm oder 4,32 mm Kontaktstiftlänge. Die AMPLIMITE Sub-D-Steckverbinder der Serie HD-20 mit geraden Stiften für Leiterplattenmontage sind in einer Reihe von Leiterplatten-Befestigungsausführungen einschließlich Gewindeeinsätzen aus Messing und verzinkten Schraubensicherungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
1.213Zoll
Breite:
0.236Zoll
Tiefe:
0.494Zoll
Abmessungen:
1.213 x 0.236 x 0.494Zoll
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 1614066, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 257480030, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
17
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,18*
1 Tag
1018
1
€ 14,99*
ab € 3,56*
€ 8,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 139,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
D09P24A6GV00LF
ab € 1,31*
Ähnlich
Amphenol
D09P24A4GX00LF
ab € 1,10*
Ähnlich
Multicomp
DE09-PA-M2
ab € 0,738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.