Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-5748003-0 D-SUB-STECKER, DE, 9POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791411
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5748003-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kohlenstoffstahl
  • Produktpalette: AMPLIMITE HD-20
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-5748003-0, 3791411, 379-1411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17
    Frei Haus
    ab € 6,10*
    € 8,18*
    Lager 139
    1018
    1
    € 14,99*
    ab € 3,56*
    € 8,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    D09P24A6GV00LF
    ab € 1,31*
    Ähnlich
    Amphenol
    D09P24A4GX00LF
    ab € 1,10*
    Ähnlich
    Multicomp
    DE09-PA-M2
    ab € 0,738*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.