Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 26; gerade; einrastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     2805-2-1761606-9
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1761606-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 26
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x13
Steckverbinder-Variante: einrastend
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 26polig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,86*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 9,20*
2 Tage
313
1
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 9,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1658526-6
ab € 7,46*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761603-9
ab € 3,42*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499206-6
ab € 5,70*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-9
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761605-9
ab € 4,75*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499141-6
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.