Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1616271
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     F4TPA0904
EAN/GTIN:
     5056282879495
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Schaltfolge = Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.5mm
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Kontaktmaterial = Feines SilbermΩ
Betriebstemperatur max. = +70°C

CSA. Beim Löten darauf achten, dass der Schalter nicht überhitzt wird Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Miniatur, Professionell. Langsamer Umschaltvorgang Verchromter Hebel Anschlüsse mit Lötkerbe Eine wasserdichte Abdeckung ist unter der Best.-Nr. ; 321-212 321-212 erhältlich (siehe Zubehör) Silberkontakte, ausgenommen Best.-Nr. ; 317-077 317-077 , ; 317-106 317-106 , ; 317-099 317-099 , ; 317-112 317-112 , ; 317-128 317-128 und ; 317-083 317-083 , die über Goldkontakte verfügen max. Last: 0,4 VA Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Schaltfolge:
Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.5mm
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Kontaktmaterial:
Feines SilbermΩ
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter on-on-on 4 polig, hebelschalter, kippschalter 4 polig, 1616271, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, F4TPA0904, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.