Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IQ DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619107
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IQ1212SA
EAN/GTIN:
     5059039955121
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = IQ
Lastausregelung = Maximum of 3.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler der Serie IQ. Die Serie IQ von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 1-W-DC/DC-Wandlern mit halbgeregeltem Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89 %, Remote-Ein/Aus-Einstellungen und kontinuierlichen Kurzschlussschutz. Isolierte 3-W-DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Halb geregelter Einfach- und Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP-Gehäuse nach Industriestandard Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Konvektions-luftgekühlt
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
IQ
Lastausregelung:
Maximum of 3.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1619107, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IQ1212SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 3,2455*
€ 4,7585*
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 6,94*
1 Tag
53
1
€ 14,99*
ab € 4,79*
€ 8,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7585*
€ 5,66262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5485*
€ 5,41272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,272*
€ 5,08368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,1435*
€ 4,93077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,0055*
€ 4,76655
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2455*
€ 3,86215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 95,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMA 1212S
ab € 3,37*
Ähnlich
Traco
TMV 1212S
ab € 4,17*
Ähnlich
Traco
TRV 1-1212
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.