Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRV 1-1212 Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRV 1-1212 Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TRV 1-1212 Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93849556
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRV 1-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8-13.2 V
Ausgangsstrom
84 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.8 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
19.6 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMV 1212S
ab € 3,46*
Ähnlich
Traco
TRV 1-1212M
ab € 10,17*
Ähnlich
Traco
TMV 1212 EN
ab € 8,63*
Ähnlich
XP Power
IQ1212SA
ab € 3,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.