Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JTE03 DC/DC-Wandler 3W 48 V dc IN, ±12V dc OUT / ±125mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619216
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTE0348D12
EAN/GTIN:
     5059039929603
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = ±125mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 31.75mm
Serie = JTE03
Lastausregelung = ±1.2%
Wirkungsgrad = 81%

XP EMCO – DC/DC-Wandler Serie JTE03. Die Serie DTE03 von XP Power umfasst hochzuverlässige, vollständig geregelte DC/DC-Wandler für 3 W. Die Serie ist in einem DIP24-Kunststoffgehäuse mit Industriestandard-Abmessungen untergebracht und bietet einen extra großen 4:1-Eingangsspannungsbereich. Für die DC/DC-Wandler der Serie ist keine Mindestlast gefordert, und ein Gewährleistungszeitraum von 3 Jahren ist Standard. 3 W 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung optional erhältlich 4:1-Eingangsbereich Einfach- und Zweifachausgänge Keine Mindestlast erforderlich DIL24-Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur: –40 °C bis +100 °C Vollständig geregelter Ausgang
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
±125mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
31.75mm
Serie:
JTE03
Lastausregelung:
±1.2%
Wirkungsgrad:
81%
Weitere Suchbegriffe: 1619216, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JTE0348D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 12,263*
€ 17,548*
1
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 25,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,548*
€ 20,88212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,158*
€ 20,41802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,637*
€ 19,79803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,125*
€ 19,18875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,614*
€ 18,58066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,093*
€ 17,96067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,263*
€ 14,59297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.