Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMJ DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620662
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMJ1205SAC
EAN/GTIN:
     5059041422208
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Tiefe = 12.5mm
Serie = NMJ
Lastausregelung = 0.15
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NMJ. Die Serie Murata PS NMJ umfasst DC/DC-Wandler mit Zweifach- und Einfachausgang in einem 7-poligen SIP-Gehäuse, die anschluss- und funktionalitätskompatibel mit den SIP-DC/DC-Wandlern der Serie NMV sind. Die Serie NMJ ist zugelassen gemäß UL60950 und für Anwendungen geeignet, in denen Sicherheit und Miniaturisierung besonders wichtig sind. Leistungsdichte: 0,42 W/cm³ Breites Temperaturverhalten bei voller Last von 1 Watt, –40 °C bis 60 °C Einfach- und Zweifachausgänge Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Kein Kühlkörper erforderlich Abmessungen: 1,91 cm² SIP-Gehäuse Isolierung: 5,2 kV dc Eingang: 3 V, 5 V und 12 V Ausgang: 3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Anschlusskompatibel mit den SIP-DC/DC-Wandlern der Serie NMV MTTF bis zu 13 Millionen Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Tiefe:
12.5mm
Serie:
NMJ
Lastausregelung:
0.15
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1620662, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMJ1205SAC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 10,3176*
€ 14,5272*
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 16,44*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,86*
€ 17,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,5272*
€ 17,28737
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,0924*
€ 16,76996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,6576*
€ 16,25254
pro Stück
ab 625 Stück
€ 13,2228*
€ 15,73513
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 12,7876*
€ 15,21724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3176*
€ 12,27794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 363,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.