Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEF1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620690
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEF1S1205SP3C
EAN/GTIN:
     5059041249614
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 11,4 → 12,6 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SP3C
Isolationsspannung = 3.5kV dc
Tiefe = 10.15mm
Serie = MEF1
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

UL60950. Isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, 1 W, Murata – Serie MEF1. Die DC/DC-Wandler der Serie MEF1 von Murata Power sind in ein vollständig vergossenes durchkontaktiertes Einzel-Inline-Format verpackt, das weniger als 1,17 cm² in Anspruch nimmt. Die MEF1-Wandler sind entweder mit einer Isolierung für 1 oder 3 kV dc zwischen Ein-und Ausgang erhältlich, wobei letzteres Modell eine erhöhte Immunität gegen Überspannungen bietet. Ausgangsspannungsoptionen sind 3,3 oder 5,0 V dc, wobei die Eingangsspannungen die gängigen nominellen Eingänge von 3,3 bis 24 V dc abdecken. Dieser DC/DC-Konverter wird in Anwendungen eingesetzt, in denen eine präzise regulierte Stromversorgung erforderlich ist. Sie sind ideal für Situationen, in denen die Eingangsspannung ist nicht präzise gesteuert wird. Der geregelte Einfachausgang macht sie ideal für den Betrieb von Sensoren, z. B. Druckmessumformer, Hall-Effekt-Sensoren und Luftmassensensoren. Kurzschlussschutz Betrieb bis Nulllast Ausgangsregelung ˂1 % Leistungsdichte: 0,85 W/cm³ Isolierter Einfachausgang Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Abmessung ab 1,17 cm2 Isolierung: 1 oder 3,5 kV dc Eingang: 3,3, 5, 12 und 24 V Ausgang: 3,3 und 5 V SMD-Ausführung Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
11,4 → 12,6 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SP3C
Isolationsspannung:
3.5kV dc
Tiefe:
10.15mm
Serie:
MEF1
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1620690, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEF1S1205SP3C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,114*
€ 6,0928*
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,81*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,32*
€ 7,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,0928*
€ 7,25043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7528*
€ 6,84583
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,5856*
€ 6,64686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4084*
€ 6,436
pro Stück
ab 625 Stück
€ 5,2412*
€ 6,23703
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,064*
€ 6,02616
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,114*
€ 4,89566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 152,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.